ACME ELECTRIC TF279260S配電用変圧器、低電圧、単相、1kVA
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
アイテム価格 | トランスフォーマー |
深さ | 5.13 " |
エンクロージャー仕上げ | グレー |
エンクロージャ材質 | 鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
高さ | 10.5 " |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 190〜240 / 380〜480 VAC |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 120 / 240 VAC |
製品データシート | acme-electric-tf279260s.pdf |
温度 立上り | 115度C |
UPC | 999571213844 |
VA評価 | 1kVA |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8504316000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | VA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF279263S | 7.1 " | 14.38 " | - | 5kVA | 10.31 " | ¥457,283 | ||
TF279261S | - | 13 " | 5.13 " | - | 5.5 " | ¥265,036 | ||
TF279262S | - | 11.5 " | 7.13 " | - | 10.31 " | ¥318,790 | ||
TF279265S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ¥721,025 | ||
TF279267S | - | 18.44 " | 13.34 " | - | 16.13 " | ¥1,319,911 | ||
TF279266S | - | 16.94 " | 11.59 " | - | 14.12 " | ¥859,222 | ||
TF279264S | - | 15.19 " | 10.84 " | - | 13.5 " | ¥649,576 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。