ピーターセンプロダクツ136シリーズパイププラグ
形式 | モデル | ボディ材質 | 収縮時の直径 | 長さ | マックス 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 136-024-86 | 成形ゴム | 12.7 " | 33 " | 24 " | ¥425,355 | |
B | 136-016-8215 | 成形ゴム | 7.6 " | 24 " | 16 " | ¥185,748 | |
A | 136-024-84 | 成形ゴム | 12.7 " | 33 " | 24 " | ¥416,948 | |
B | 136-012-81 | 成形ゴム | 5.6 " | 21 " | 12 " | ¥130,050 | |
B | 136-024-82 | 成形ゴム | 12.7 " | 33 " | 24 " | ¥377,276 | |
C | 136-060-84 | 成形ゴム | 23.5 " | 91 " | 60 " | ¥1,862,473 | |
B | 136-008-81 | 成形ゴム | 3.6 " | 20 " | 8" | ¥101,412 | |
C | 136-040-82 | 成形ゴム | 18.6 " | 45 " | 40 " | ¥731,695 | |
B | 136-021-82 | 成形ゴム | 10.7 " | 25 " | 21 " | ¥213,860 | |
C | 136-048-84 | 成形ゴム | 22.6 " | 57 " | 48 " | ¥872,517 | |
B | 136-030-82 | 成形ゴム | 13.5 " | 41 " | 30 " | ¥446,110 | |
B | 136-012-8207 | ラバー | 5.6 " | 21 " | 12 " | ¥131,363 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スタンバイ発電機液冷
- 空気圧リミットバルブ
- モーションセンサーの備品とキット
- オイルバーナーポンプ
- ステンレス鋼球ストック
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- ドラムとバレルポンプ
- 屋内備品
- 緊急照明
- 特殊研磨剤
- APPROVED VENDOR 定格のないエコノミースプリングスナップ、スイベル
- DUCTMATE ガスケット付きカプラー
- BATTALION リストコイルキーホルダー
- JACKSON SAFETY WF10 溶接パッシブフィルター
- EDWARDS SIGNALING 520Hzスピーカーストロボ
- MARTIN SPROCKET コンベヤシリーズ ストックボアB形ローラチェーンスプロケット 2082 チェーン番号
- MARTIN SPROCKET シングルスレッドウォームギア、4ピッチ
- LOVEJOY MDSD シリーズ、ミニディスク シングルディスク クランプ スタイル カップリング インチ ボア
- ENERPAC Aシリーズシリンダーアタッチメント鋸歯状サドル