ACME ELECTRIC T3795511S配電用変圧器、低電圧、三相、380 / 220V、15kVA
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 Hz |
高さ | 20.8 " |
kVA定格 | 15kVA |
長さ | 10.2 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 380V |
製品データシート | acme-electric-t3795511s.pdf |
二次電圧 | 220Y / 127V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
UPC | 047503795514 |
幅(Width) | 20.9 " |
巻線材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 195.75 |
モデル | 構造 | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | NEMA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2A795543S | 換気された | 35.47 " | 26.88 " | 150度C | NEMA 2 | 31.9 " | ¥1,246,254 | |
T2A795523S | 換気された | 25.5 " | 19.4 " | 150度C | NEMA 2 | 24.4 " | ¥744,600 | |
T2A795533S | 換気された | 29.41 " | 22.37 " | 150度C | NEMA 2 | 28.15 " | ¥937,654 | |
T2A795553S | 換気された | 41.52 " | 29.87 " | 150度C | NEMA 2 | 32.9 " | ¥1,625,499 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。