ACME ELECTRIC 三相乾式配電変圧器、380V デルタ一次
形式 | モデル | 構造 | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | NEMA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T3795511S | カプセル化 | 20.8 " | 10.2 " | 115度C | ネマ3R | 20.9 " | ¥463,463 | |
B | T2A795533S | 換気された | 29.41 " | 22.37 " | 150度C | NEMA 2 | 28.15 " | ¥937,654 | |
B | T2A795553S | 換気された | 41.52 " | 29.87 " | 150度C | NEMA 2 | 32.9 " | ¥1,625,499 | 見積依頼
|
B | T2A795543S | 換気された | 35.47 " | 26.88 " | 150度C | NEMA 2 | 31.9 " | ¥1,246,254 | |
B | T2A795523S | 換気された | 25.5 " | 19.4 " | 150度C | NEMA 2 | 24.4 " | ¥744,600 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フードサービストレイ
- ロジスティクスストラップ
- 近接センサーとスイッチ
- フック下のリフティングサクションカップ
- 濁度計
- ラボ機器
- ストラップとタイダウン
- 明確な目的のACモーター
- ガス溶接装置
- ハンドランプとポータブルランプ
- THOMAS & BETTS ケーブルストラップ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3-56Unfに移動
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、3 / 8-28 Un
- SPEARS VALVES CPVCウェーハバタフライバルブ、ギアオペレーター、EPDM
- CHERNE クリーンアウト グリッパー プラグ
- EATON Danfoss RV8-10 シリーズ圧力制御弁
- KIMBLE CHASE 濃縮管
- MORSE CUTTING TOOLS ストレート刃タップ 2090Gシリーズ
- MORSE DRUM スケールインジケーター
- BROWNING YSSシリーズ 鋼・鋳鉄製最小内径平歯車 8ピッチ