ACME ELECTRIC T2A795523S配電用変圧器、低電圧、三相、380 / 220V、30kVA
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | 換気された |
周波数 | 50 Hz |
高さ | 25.5 " |
kVA定格 | 30kVA |
長さ | 19.4 " |
マックス。 温度 | 150度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | NEMA 2 |
一次電圧 | 380V |
製品データシート | acme-electric-t2a795523s.pdf |
二次電圧 | 220Y / 127V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
幅(Width) | 24.4 " |
巻線材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 164.25 |
モデル | 構造 | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | NEMA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3795511S | カプセル化 | 20.8 " | 10.2 " | 115度C | ネマ3R | 20.9 " | ¥463,463 | |
T2A795543S | 換気された | 35.47 " | 26.88 " | 150度C | NEMA 2 | 31.9 " | ¥1,246,254 | |
T2A795533S | 換気された | 29.41 " | 22.37 " | 150度C | NEMA 2 | 28.15 " | ¥937,654 | |
T2A795553S | 換気された | 41.52 " | 29.87 " | 150度C | NEMA 2 | 32.9 " | ¥1,625,499 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。