ACME ELECTRIC T2A795553S配電用変圧器、低電圧、三相、380 / 220V、112.5kVA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | 換気された |
周波数 | 50 Hz |
高さ | 41.52 " |
kVA定格 | 112.5kVA |
長さ | 29.87 " |
マックス。 温度 | 150度C |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | NEMA 2 |
一次電圧 | 380V |
製品データシート | acme-electric-t2a795553s.pdf |
二次電圧 | 220Y / 127V |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
UPC | 047503001271 |
幅(Width) | 32.9 " |
巻線材 | アルミニウム |
モデル | 構造 | 高さ | 長さ | マックス。 温度 | NEMA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3795511S | カプセル化 | 20.8 " | 10.2 " | 115度C | ネマ3R | 20.9 " | ¥463,463 | |
T2A795543S | 換気された | 35.47 " | 26.88 " | 150度C | NEMA 2 | 31.9 " | ¥1,246,254 | |
T2A795523S | 換気された | 25.5 " | 19.4 " | 150度C | NEMA 2 | 24.4 " | ¥744,600 | |
T2A795533S | 換気された | 29.41 " | 22.37 " | 150度C | NEMA 2 | 28.15 " | ¥937,654 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。