ACME ELECTRIC T243570降圧ブースト変圧器、単相、7.5kVA
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
アイテム価格 | バックブーストトランス |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 20.81 " |
kVA定格 | 7.5kVA |
長さ | 10.84 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 240V×480V |
製品データシート | acme-electric-t243570.pdf |
二次電圧 | 24 / 48V |
UPC | 047503182505 |
幅(Width) | 11.12 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 60.75 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。