ACME ELECTRIC T137924降圧ブースト変圧器、単相、5kVA
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックブーストトランス |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 9.06 " |
kVA定格 | 5kVA |
長さ | 4.2 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 240V×480V |
製品データシート | acme-electric-t137924.pdf |
二次電圧 | 24 / 48V |
幅(Width) | 4.37 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 36.9 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。