ACME ELECTRIC T181066降圧ブーストトランス、単相、750VA
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
アイテム価格 | バックブーストトランス |
構造 | カプセル化 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 14.38 " |
kVA定格 | 0.75kVA |
長さ | 7.13 " |
マックス。 温度 | 115度C |
装着タイプ | 壁 |
NEMA評価 | ネマ3R |
一次電圧 | 240V×480V |
製品データシート | acme-electric-t181066.pdf |
二次電圧 | 24 / 48V |
幅(Width) | 10.31 " |
巻線材 | 銅 |
船の重量(kg) | 8.89 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。