ABC HAMMERS ABC12BZW スレッジ ハンマー、ブロンズ/銅、12 ポンド、32 インチ木製ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥46,256 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | スレッジハンマー |
フェイス径 | 2 5 / 8 " |
ハンドルの長さ | 32 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ヘッドの長さ | 6" |
ヘッド素材 | ブロンズ |
頭の重さ | 12ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 6.84 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 頭の重さ | ヘッドの長さ | 面径 | 全体の長さ(Overall Length) | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ABC8BZW | 8ポンド | 5" | 2.375 " | 35 " | 木材 | ¥29,727 | |
![]() |
ABC10BZW | 10ポンド | 5.75 " | 2.5 " | 35 " | 木材 | ¥34,896 | |
![]() |
ABC14BZW | 14ポンド | 7" | 2.75 " | 36 " | 木材 | ¥52,547 | |
![]() |
ABC8BZF | 8ポンド | 5" | 2.375 " | 36 " | グラスファイバー | ¥32,912 | |
![]() |
ABC10BZF | 10ポンド | 5.75 " | 2.5 " | 36 " | グラスファイバー | ¥40,044 | |
![]() |
ABC12BZF | 12ポンド | 6" | 2.625 " | 37 " | グラスファイバー | ¥52,244 | |
![]() |
ABC14BZF | 14ポンド | 7" | 2.75 " | 37 " | グラスファイバー | ¥59,914 |
製品を探す
- GRAINGER 9635_12_12 ステンレス鋼シート 301、12 インチ X 12 インチ サイズ、厚さ 0.032 インチ、ロックウェル硬度 41
- SPEARS VALVES 401-199 レデューサー ティー、ソケット、スケジュール 40、1-1/2 x 1-1/4 x 1/2 サイズ、PVC
- ANVIL 0309301604 3 亜鉛メッキ鋳鉄フランジユニオン
- 承認ベンダー WWG-TPT048 テーパーピン、7/16 インチ - 20 スレッド サイズ、外ねじ、小端直径 0.492 インチ、長さ 2 7/16 インチ。
- VERMONT GAGE 141276030 クラス X No-Go ピンゲージ、直径 0.7603 インチ、公差 0.00004 インチ
- MICRO 100 BEM-046-02 エンドミル、切削長さ 0.109 インチ、カッター径 0.0468 インチ、シャンク径 0.125 インチ。
- RIDGID 41455 ピン、位置決め
詳細はこちら
- ベストフレックスコンベア
- キーシャフト
- ヴァルマティック
- フェルヴィ
- ボールドウィン・エステート
- チェーンとケーブルフック
- パワーメーターおよびアナライザーアクセサリ
- エアモーター
- 引き出しキャビネットアクセサリー
- 改造キット
- BT15S/BT20Sシリーズ サニタリーバイメタル温度計 - DWYER INSTRUMENTS
- ハイスパイラルフルートボトミングタップ、UNF、3B - HELICOIL
- 牛革タンドライバーグローブ - CONDOR
- CP-500 インサイダーグローブ - TURTLESKIN
- ハリウッドゴーグル - アレグロセーフティ
- カートリッジラベル - BRADY
- マシンストレッチラップ - 認定ベンダー
- 10-300シリーズ温水安全リリーフバルブ - APOLLO VALVES
- シングルスパイラルブラシ - WEILER
- EBVF2-6シリーズ電動ボールバルブ、ポリプロ - PLAST-O-MATIC
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC12BZW スレッジ ハンマー、ブロンズ/銅、12 ポンド、32 インチ木製ハンドル
¥46,256 /単価