ABC HAMMERS 青銅/銅スレッジハンマー
ABC ブロンズ/銅スレッジ ハンマーは、長いハンドルと大きく平らなヘッドを備えており、解体作業に最適です。 火花を散らさず、傷をつけない特性により衝撃を吸収し、ヒッコリー材のハンドルは高い耐久性と紫外線保護を提供します。 表面の質感が滑りにくく、打ちやすくなっています。 グラスファイバー製のハンドルを備えたユニットは黄色で視認性が高く、クッション性のあるグリップが付いているので繰り返しの打撃に快適です。...続きを见る
形式 | モデル | 頭の重さ | ヘッドの長さ | 面径 | 全体の長さ(Overall Length) | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABC8BZF | 8ポンド | 5" | 2.375 " | 36 " | グラスファイバー | ¥40,824 | |
B | ABC8BZW | 8ポンド | 5" | 2.375 " | 35 " | 木材 | ¥36,874 | |
C | ABC10BZW | 10ポンド | 5.75 " | 2.5 " | 35 " | 木材 | ¥43,285 | |
D | ABC10BZF | 10ポンド | 5.75 " | 2.5 " | 36 " | グラスファイバー | ¥49,670 | |
E | ABC12BZW | 12ポンド | 6" | 2.625 " | 36 " | 木材 | ¥57,376 | |
F | ABC12BZF | 12ポンド | 6" | 2.625 " | 37 " | グラスファイバー | ¥64,804 | |
E | ABC14BZW | 14ポンド | 7" | 2.75 " | 36 " | 木材 | ¥65,177 | |
F | ABC14BZF | 14ポンド | 7" | 2.75 " | 37 " | グラスファイバー | ¥74,317 | |
G | ABC20BZW | 20ポンド | 7.75 " | 3" | 36 " | 木材 | ¥86,792 | |
F | ABC20BZF | 20ポンド | 7.75 " | 3" | 37 " | グラスファイバー | ¥94,096 |
動作メカニズム
- 大ハンマーは、重力とハンマーを振ることによって生成される力の組み合わせを利用します。
- ハンマーの大きくて重いヘッドが持ち上げられ、打撃対象物に向かって勢いよく下方に振り下ろされます。
- ヘッドの重量と勢いがスイングの力と組み合わされて、打撃対象物を破壊したり損傷したりする可能性のある強力な衝撃が生じます。
- 大ハンマーのハンドルはてこの作用と制御を提供し、ユーザーがスイングの力を指示できるようにします。
よくある質問
スレッジハンマーを使用する際の安全を確保するにはどうすればよいですか?
- ハンマーを使用購入に進むきは、必ず保護メガネと手袋を着用してください。
- ハンマーを使用する前に、ヘッドが緩んでいないことを確認してください。
- 常に釘の頭に平行に打つ。
スレッジハンマーのメンテナンスと保管方法を教えてください。
スレッジハンマーをメンテナンスするには、錆を防ぐために清潔で乾燥した状態に保ってください。 涼しく乾燥した場所に保管し、極端な温度にさらさないようにしてください。
大ハンマーはどうやって持てばいいですか?
大ハンマーを保持する最良の方法は両手で持つことです。 片手でヘッド近くのハンドルを握り、もう一方の手で端近くのハンドルを握ると、最大限のコントロールとパワーが得られます。
大ハンマーとモールの違いは何ですか?
スレッジハンマーは長いハンドルと平らなヘッドを持っていますが、モールは短いハンドルと丸いヘッドを持っています。 大ハンマーは主に解体作業に使用され、モールは木材を割るのに役立ちます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マルチメータアクセサリ
- 銅管継手の書き込みと鋳造
- ポータブルステージパッケージアクセサリー
- プラスチック製の穴あきシート
- エアスカリファイヤーアクセサリー
- 排水ポンプと下水ポンプ
- サンドペーパー
- 化学ポンプ
- ドアとドア枠
- フレキシブルインペラーポンプ
- KILLARK 線形蛍光灯器具
- K S PRECISION METALS ミュージックワイヤー
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤーシェルフプラットフォームラック
- COOPER B-LINE フランジファスナーへのケーブル
- WATTS 標準レバーハンドルキット
- SPEARS VALVES ミニマウント標準/コンパクトアクチュエータ取り付けキット
- EATON 2216シリーズ ストレートアダプター
- TRACERLINE ホースカプラー
- IRONCLAD サミット反射グローブ