ABC HAMMERS ABC10BZW スレッジ ハンマー、ブロンズ/銅、10 ポンド、32 インチ木製ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥34,896 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | スレッジハンマー |
フェイス径 | 2 1 / 2 " |
ハンドルの長さ | 32 " |
ハンドル材料 | 木材 |
ヘッドの長さ | 5 3 / 4 " |
ヘッド素材 | ブロンズ |
頭の重さ | 10ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 35 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 6.08 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 頭の重さ | ヘッドの長さ | 面径 | 全体の長さ(Overall Length) | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ABC8BZW | 8ポンド | 5" | 2.375 " | 35 " | 木材 | ¥29,727 | |
![]() |
ABC12BZW | 12ポンド | 6" | 2.625 " | 36 " | 木材 | ¥46,256 | |
![]() |
ABC14BZW | 14ポンド | 7" | 2.75 " | 36 " | 木材 | ¥52,547 | |
![]() |
ABC8BZF | 8ポンド | 5" | 2.375 " | 36 " | グラスファイバー | ¥32,912 | |
![]() |
ABC10BZF | 10ポンド | 5.75 " | 2.5 " | 36 " | グラスファイバー | ¥40,044 | |
![]() |
ABC12BZF | 12ポンド | 6" | 2.625 " | 37 " | グラスファイバー | ¥52,244 | |
![]() |
ABC14BZF | 14ポンド | 7" | 2.75 " | 37 " | グラスファイバー | ¥59,914 |
製品を探す
- ピアチェーン 40531 ローラーチェーン、C2052 ピッチ、長さ 50 フィート
- GARLOCK SAFETY SYSTEMS 411-003-601 アダプター、右側
- INGERSOLL-RAND ML50K-K749-17 チェーンコンテナ
- APOLLO VALVES 19MEEL125 リリーフバルブ、真鍮、125 Psi、青銅
- WILTON TOOLS 2908070P 鋸歯状ジョーインサート、4本のネジ付き
- VERMONT GAGE 111170200 ピンゲージ、プラス、クラス ZZ、0.702
- AETNA ベアリング S28040-A/B/C ストレートアイドラー、DRB
- VERMONT GAGE 141283730 クラス X No-Go ピンゲージ、直径 0.8373 インチ、公差 0.00006 インチ
詳細はこちら
- キーシャフト
- スチールシティ
- トリタン
- MRC
- EZエッジADA
- ハンドシンクと手洗いステーション
- プラットフォームトラックアクセサリー
- 組積造のこぎり
- 砥石とファイルセット
- スチールウール
- 丸型ノズル - LOC-LINE
- 肘 - LOC-LINE
- SE 200 チューブ - タイゴン
- NCスポッティングドリル、先端角120度 - KEO
- MAYHEW TOOLS ドライバー型バール
- デッドボルト、ブロンズ - KABA ILCO
- タフマークシリーズ 立入禁止床マーキングテープ - ACCUFORM SIGNS
- スチールレタースタンプセット、ドットデザイン - CH HANSON
- 60-700/800シリーズ グローブバーストックバルブ - APOLLO VALVES
- 拡張機能 - ギアレンチ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC10BZW スレッジ ハンマー、ブロンズ/銅、10 ポンド、32 インチ木製ハンドル
¥34,896 /単価