ABC HAMMERS ABC10BZF スレッジ ハンマー、ブロンズ/銅、10 ポンド、33 インチ グラスファイバー ハンドル
入手する 火曜日, ジュン 24
¥40,044 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
製品仕様:
Item | スレッジハンマー |
フェイス径 | 2 1 / 2 " |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルの長さ | 33 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッドの長さ | 5 3 / 4 " |
ヘッド素材 | ブロンズ |
頭の重さ | 10ポンド。 |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
発送情報:
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | アメリカ |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 頭の重さ | ヘッドの長さ | 面径 | 全体の長さ(Overall Length) | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ABC8BZW | 8ポンド | 5" | 2.375 " | 35 " | 木材 | ¥29,727 | |
![]() |
ABC10BZW | 10ポンド | 5.75 " | 2.5 " | 35 " | 木材 | ¥34,896 | |
![]() |
ABC12BZW | 12ポンド | 6" | 2.625 " | 36 " | 木材 | ¥46,256 | |
![]() |
ABC14BZW | 14ポンド | 7" | 2.75 " | 36 " | 木材 | ¥52,547 | |
![]() |
ABC8BZF | 8ポンド | 5" | 2.375 " | 36 " | グラスファイバー | ¥32,912 | |
![]() |
ABC12BZF | 12ポンド | 6" | 2.625 " | 37 " | グラスファイバー | ¥52,244 | |
![]() |
ABC14BZF | 14ポンド | 7" | 2.75 " | 37 " | グラスファイバー | ¥59,914 |
製品を探す
- APPLETON ELECTRIC RB150-100 減速ブッシュ、1 および 1 1/2 インチトレード、スチール
- VULCAN HART 709039マニホールドカバー、トップ
- EATON FDF2GC12 デュアル回路ブレーカーフィーダーユニット、240/480/600 VAC、25/60A、F フレーム
- SMCバルブ CDQMB16-15 薄形シリンダ サイズ16mm 複動形オートスイッチャ
- SMC バルブ ITV2030-03N2CN4 レギュレータ、1/4 インチサイズ
- ブスマン HLS-08
- TITAN FASTENERS KUA78040XNUMX
- APOLLO VALVES 94A10601 真鍮ボールバルブ インライン FNPT 1-1/4 インチ
詳細はこちら
- キーシャフト
- ウィルカーソン
- 侍従
- ビジュアルワークプレイス株式会社
- アメリカンフィルター社
- ドラムの拡張
- リミットスイッチ本体と接点
- ツールホルダー
- 屋根修理製品とツール
- 振動タンブラー
- AS4000シリーズ アルミ製ステップラダー - ルイビル
- サミット反射手袋 - IRONCLAD
- TCGアークフラッシュキット、25口径アーク定格 - OBERON
- 耐酸性T継手 - LOC-LINE
- オスコネクタ、NPTFスレッド、アセタールグレー - JOHN GUEST
- 金属製クランプリングプラグ - APPLETON ELECTRIC
- 低圧スイッチ - SUPCO
- コーティング手袋 - HEXARMOR
- RK-2000Bシリーズ逆流防止装置修理キット - WATTS
- SPEC メトリック圧縮スプリング、ステンレス鋼、外径 7.55 mm。
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
ABC HAMMERS ABC10BZF スレッジ ハンマー、ブロンズ/銅、10 ポンド、33 インチ グラスファイバー ハンドル
¥40,044 /単価