A.R. NORTH AMERICA AL.03401006.PL.DAR ネジ付きロッド、3/4-10 X 6 フィート。
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | 1A |
材料 | T6061アルミニウム |
全体の長さ(Overall Length) | 6ft。 |
ロックウェル硬度 | 未評価 |
抗張力 | 42,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 3 / 4-10 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7616109090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。