レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 6524 リニアベアリング、ブレーキ穴、4 スロット、6 x 5-1/2 x 1-7/8 インチサイズ、アルミニウム | AC3BMC 2RCK5

80/20 6524 リニアベアリング、ブレーキ穴、4 スロット、6 x 5-1/2 x 1-7/8 インチサイズ、アルミニウム

品目: AC3BMC型: 6524相互参照: 2RCK5
7 在庫あり

2日以内に発送

¥26,545 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Itemリニアベアリング
A(ねじサイズ)1 7 / 8 "
Aa3 / 4 "
Ab5 / 8 "
B3 / 8 "
ベアリングタイプ標準線形
C1 1 / 2 "
色圏クリアシルバー
D1 / 8 "
E4.005 "
F1 / 4 "
仕上げクリアアルマイト
フランジ厚3 / 8 "
G3.505 "
学年グレード6063-T6
H0.493 "
住宅資材アルミ
J0.748 "
K1 / 4 "
L5 1 / 2 "
M6"
材料アルミ
取付穴径0.328 "
N1 1 / 2 "
P3 / 4 "
パッドタイプスタンダード
プロセス押し出されました
Q2"
R3 / 8 "
S1 1 / 2 "
シリーズ15シリーズ
T1 1 / 2 "
U#10 FHS
V0.343 "
W0.328 "
X4 3 / 4 "
Y1 1 / 2 "
Z1 1 / 2 "
ベアリングプロファイルダブルフランジ
互換性のあるブランドとシリーズ15シリーズ
スロット数について4
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.74
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)15.24
HSコード8483304080
原産国US

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 6524 リニアベアリング、ブレーキ穴、4 スロット、6 x 5-1/2 x 1-7/8 インチサイズ、アルミニウム
¥26,545 /単価