レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 40-6524 ブレーキ穴付きリニアベアリング、4 スロット、160mm x 143.4mm x 50.1mm、アルミニウム | AE4FAW 5JRX1

80/20 40-6524 ブレーキ穴付きリニアベアリング、4スロット、160mm x 143.4mm x 50.1mm、アルミニウム

品目: AE4FAW型: 40-6524相互参照: 5JRX1
7 在庫あり

2日以内に発送

¥26,675 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Itemリニアベアリング
A(ねじサイズ)50 mm
Aa20 mm
Ab17.42 mm
B9 mm
C41 mm
色圏クリア
D2.58 mm
E105.31 mm
F6.15 mm
仕上げクリアアルマイト
フランジ厚9 mm
G93.01 mm
学年グレード6063-T6
H12.32 mm
J19 mm
K6.15 mm
L143.31 mm
M160 mm
材料アルミ
取付穴径8.3 mm
N40 mm
P20 mm
プロセス押し出されました
Q51.66 mm
R9.5 mm
S40 mm
シリーズ40シリーズ
T40 mm
U#10 FHS
V8.71 mm
W8.33 mm
X124.31 mm
Y40 mm
Z40 mm
スロット数について4

発送情報:

船の重量(kg) 0.82
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)16.51
HSコード8483304080
原産国US

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-6524 ブレーキ穴付きリニアベアリング、4スロット、160mm x 143.4mm x 50.1mm、アルミニウム
¥26,675 /単価