¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
製品仕様:
Item | リニアベアリング |
A(ねじサイズ) | 31.24 mm |
Aa | 12.5 mm |
Ab | 10.69 mm |
B | 8 mm |
C | 23.24 mm |
色圏 | シルバー |
D | 1.8 mm |
E | 66.29 mm |
F | 3.99 mm |
仕上げ | アルマイト |
フランジ厚 | 8 mm |
G | 58.32 mm |
学年 | グレード6063-T6 |
H | 7.8 mm |
J | 16.48 mm |
K | 3.99 mm |
L | 99.26 mm |
M | 100 mm |
材料 | アルミ |
取付穴径 | 6.3 mm |
N | 25 mm |
P | 12.5 mm |
プロセス | 押し出されました |
Q | 37.13 mm |
R | 8.48 mm |
S | 25 mm |
シリーズ | 25シリーズ |
T | 25 mm |
U | #8 FHS |
V | 6.53 mm |
W | 6.53 mm |
X | 82.23 mm |
Y | 25 mm |
Z | 25 mm |
スロット数について | 4 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483304080 |
原産国 | US |
製品を探す
- アポロバルブ リリーフバルブ 黄銅 19MFFK50
- GRAINGER ZUSA-HT-395 チューブ、EPDM、内径 1/2 インチ、外径 3/4 インチ、長さ 100 フィート、ブラック
- ZSI-FOSTER H6040D-AL チューブ、チューブサイズ 2-1/2 インチ、アルミニウム
- CAROL C6355A.41.10 ワイヤー Cm/cmg 20/5 300v 1000ft グレー
- CONTINENTAL ギアベルトプーリー ベルト幅48mm 歯数32 48mmピッチ スチール W-8S-SLB
- KEO55065皿穴6フルート100度1 / 2Hss
- バーモントゲージ 302181030 Go/NoGo トライロック アセンブリ、M39.0-4.00 6H
- SMC VALVES ARP20-N02-Z レギュレータ 1/4 インチサイズ
詳細はこちら
- シャティヨン
- キーシャフト
- QA1
- ヴィジル アンチスリップ
- ガーロック安全システム
- 電磁弁コイル
- 付属のエアアクセサリー
- スキージ
- ダイヤモンド表面研ぎ石
- アクメナット
- AKRO-MILS 13014 スタックアンドストアビン
- MEMPHIS GLOVE ルミネーター ピッグスキン 断熱レザー パーム ワーク グローブ
- ANSELL 93-311 ニトリライト非滅菌使い捨てニトリル クリーンルーム グローブ
- TEMPCO PCT-2000シリーズ温度制御
- TYGON B-44-4X チューブ
- 承認済みベンダー B カプラー、メス カプラー x MNPT、316 ステンレス鋼
- CHICAGO-LATROBE ジョバードリルビット
- シュナイダーエレクトリック ワイヤレスハンディボックス
- MI-T-M M シリーズ産業用 120 ステージシンプレックス横型エアコンプレッサー、XNUMX ガロン
- NITRA AL2 シリーズ ルブリケーター
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 25-6424 ブレーキ穴付きリニアベアリング 4溝 長さ100mm アルミ
¥25,642 /単価