入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアベアリング |
ベアリングタイプ | UHMWパッド |
身幅 | 2.937 " |
ボルトサイズ | 1 / 4-20 |
色 | クリア |
ディメンションA | 1.218 " |
寸法AA | 0.406 " |
寸法B | 0.312 " |
ディメンションC | 0.906 " |
外形寸法D | 0.094 " |
寸法E | 1.624 " |
次元F | 0.156 " |
寸法G | 1.312 " |
寸法H | 0.306 " |
次元J | 0.656 " |
次元K | 0.156 " |
寸法L | 2.936 " |
次元M | 4" |
次元N | 1" |
寸法P(インチ) | 0.5 " |
寸法Q | 0.343 " |
寸法R | 1.468 " |
次元S | 1" |
次元T | 1" |
ディメンション V | 0.265 " |
次元W | 0.257 " |
次元X | 2.25 " |
Y 寸法 | 1" |
次元Z | 0.5 " |
終了 | 陽極酸化 |
フランジ厚 | 0.312インチ |
グレード | 6105-T5 |
高さ | 1.218 |
ロックタイプ | オプション |
潤滑 | ドライ |
材料 | アルミニウム |
取付ボルト(インチ) | 1 / 4-20 |
取付穴 | 0.257 " |
取付穴センター | 1" |
取付穴径 | 0.257 " |
全体の高さ | 1.218 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
全幅 | 2.937 " |
パッド素材 | 超高分子量プラスチック |
プロセス | 押し出されました |
スロット幅 | 0.255 " |
番手 | #8 FHS |
タイプ | ダブルフランジ |
幅(Width) | 2.937 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483304080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。