レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 40-6526 ブレーキ穴付きリニアベアリング、3 スロット、160mm x 103.2mm x 50.1mm、アルミニウム | AE4FAU 5JRW9

80/20 40-6526 ブレーキ穴付きリニアベアリング、3スロット、160mm x 103.2mm x 50.1mm、アルミニウム

品目: AE4FAU型: 40-6526相互参照: 5JRW9
7 在庫あり

2日以内に発送

¥22,990 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Item リニアベアリング
A(ねじサイズ) 50 mm
Aa 17.42 mm
B 9 mm
C 41 mm
色圏 クリア
D 2.58 mm
E 65.12 mm
F 6.15 mm
仕上げ クリアアルマイト
フランジ厚 9 mm
G 52.82 mm
学年 グレード6063-T6
H 12.32 mm
J 19 mm
K 6.15 mm
L 103.12 mm
M 160 mm
材料 アルミ
取付穴径 8.3 mm
N 40 mm
P 20 mm
プロセス 押し出されました
Q 9.5 mm
R 51.56 mm
S 40 mm
シリーズ 40シリーズ
T 40 mm
U #10 FHS
V 8.71 mm
W 8.33 mm
X 84.12 mm
Y 40 mm
Z 20 mm
スロット数について 3

発送情報:

船の重量(kg) 0.6795
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)16.51
HSコード8483304080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル色圏材料学年プロセス価格
80/20 6726 80/20 6726 | CV9BBK 6726クリアアルミグレード6063-T6押し出されました¥10,513
80/20 6726-ブラック 80/20 6726-ブラック | CV9BBL 6726-BLACKブラックアルミグレード6063-T6押し出されました¥12,763
80/20 6826 80/20 6826 | CV9BEB 6826クリアアルミグレード6063-T6押し出されました¥13,543
80/20 6826-ブラック 80/20 6826-ブラック | CV9BEC 6826-BLACKブラックアルミグレード6063-T6押し出されました¥16,423
80/20 25-6726 80/20 25-6726 | CV8UPH 25-6726クリアアルミグレード6063-T6押し出されました¥10,513
見積依頼
80/20 25-6726-ブラック 80/20 25-6726-ブラック | CV8UPJ 25-6726-ブラックブラックアルミグレード6063-T6押し出されました¥12,755
80/20 40-6826 80/20 40-6826 | CV8YGP 40-6826クリアアルミグレード6063-T6押し出されました¥13,543

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-6526 ブレーキ穴付きリニアベアリング、3スロット、160mm x 103.2mm x 50.1mm、アルミニウム
¥22,990 /単価