¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
製品仕様:
Item | リニアベアリング |
A(ねじサイズ) | 31.2 mm |
Aa | 10.64 mm |
B | 8 mm |
C | 23.2 mm |
色圏 | クリア |
D | 1.8 mm |
E | 41.15 mm |
F | 4 mm |
仕上げ | クリアアルマイト |
フランジ厚 | 8 mm |
G | 33.15 mm |
学年 | グレード6063-T6 |
H | 7.8 mm |
J | 16.47 mm |
K | 4 mm |
L | 74.09 mm |
M | 100 mm |
材料 | アルミ |
取付穴径 | 6.3 mm |
N | 37.5 mm |
P | 12.5 mm |
プロセス | 押し出されました |
Q | 8.48 mm |
R | 37.05 mm |
S | 25 mm |
シリーズ | 25シリーズ |
T | 25 mm |
U | #8 FHS |
V | 6.53 mm |
W | 6.3 mm |
X | 57.12 mm |
Y | 25 mm |
Z | 12.5 mm |
スロット数について | 3 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.2025 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483304080 |
原産国 | US |
製品を探す
- PIP 323-HSSELY-5X 防護服高視認性スウェットシャツ、5XL、Hi-Vis オレンジ、各
- VOLKEL STI ドリル 03084/1 インチビット HSS-G 4mm サイズ 6.3
- タイタンファスナー FFF04088B
- GATES 8HTD-15-50M-LLUKNT シンクロ&タイミングベルト
- BRADY THTEL-25-483-.5-WA プレカットラベルロール、警告、警告ヘッダー、4 x 6 インチサイズ、ポリエステル、白、500 ラベル
- WESTWARDTTR4320308Gスプリングピン5x22.5
- VOLKEL 急速六角タップ D形 HSS-G M 03403×14サイズ 1.25
詳細はこちら
- グローブギア
- キーシャフト
- センチネルXL
- 学長の印章
- ウェストコット
- 手動鉄筋カッター/ベンダー
- はんだ
- スイングボルト
- アプライアンスハンドトラック
- ハイフォースシリンダーアクセサリー
- PLAST-O-MATIC ARV シリーズ熱可塑性エアリリースバルブ
- IRONCLAD ボックスハンドラー工業用グリップグローブ
- ANSELL クラス 00 電気手袋、14 インチ、イエロー
- VIEGA PROPRESS XL-C カップリングノーストップ、×を押す
- CHICAGO PNEUMATIC CP7300 シリーズ エアドリル
- BESSEY バークランプ クラッチ ダブルヘッド 深さ 3-1/2
- HOFFMAN調整可能なジャンクションスプライスキット
- BALDOR / DODGE GTEZ、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- GATES SC32 圧着ダイセット
- ハミルトン ステンレス エンデュランスシリーズ キャスター
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 25-6426 ブレーキ穴付きリニアベアリング、3スロット、100mm x 74.2mm x 31.3mm、アルミニウム
¥18,203 /単価