レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 6526 リニアベアリング、ブレーキ穴付き、3 スロット、6 x 4 x 1-7/8 インチ サイズ、アルミニウム | AC3BMA 2RCK3

80/20 6526 リニアベアリング ブレーキ穴付き、3 スロット、6 x 4 x 1-7/8 インチサイズ、アルミニウム

品目: AC3BMA型: 6526相互参照: 2RCK3
7 在庫あり

2日以内に発送

¥23,931 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Item リニアベアリング
A(ねじサイズ) 1 7 / 8 "
Aa 5 / 8 "
B 3 / 8 "
C 1 1 / 2 "
色圏 シルバー
D 1 / 8 "
E 2.505 "
F 1 / 4 "
仕上げ アルマイト
フランジ厚 3 / 8 "
G 2.005 "
学年 グレード6063-T6
H 0.493 "
J 0.748 "
K 1 / 4 "
L 4"
M 6"
材料 アルミ
取付穴径 0.328 "
N 1 1 / 2 "
P 3 / 4 "
プロセス 押し出されました
Q 3 / 8 "
R 2"
S 1 1 / 2 "
シリーズ 15シリーズ
T 1 1 / 2 "
U #10 FHS
V 0.344 "
W 0.328 "
X 3 1 / 4 "
Y 1 1 / 2 "
Z 3 / 4 "
スロット数について 3

発送情報:

船の重量(kg) 0.63
船高(cm)4.83
船の長さ(cm)15.75
船幅(cm)10.67
HSコード8483304080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル色圏材料学年プロセス価格
80/20 6726 80/20 6726 | CV9BBK 6726クリアアルミグレード6063-T6押し出されました¥10,513
80/20 6726-ブラック 80/20 6726-ブラック | CV9BBL 6726-BLACKブラックアルミグレード6063-T6押し出されました¥12,763
80/20 6826 80/20 6826 | CV9BEB 6826クリアアルミグレード6063-T6押し出されました¥13,543
80/20 6826-ブラック 80/20 6826-ブラック | CV9BEC 6826-BLACKブラックアルミグレード6063-T6押し出されました¥16,423
80/20 25-6726 80/20 25-6726 | CV8UPH 25-6726クリアアルミグレード6063-T6押し出されました¥10,513
見積依頼
80/20 25-6726-ブラック 80/20 25-6726-ブラック | CV8UPJ 25-6726-ブラックブラックアルミグレード6063-T6押し出されました¥12,755
80/20 40-6826 80/20 40-6826 | CV8YGP 40-6826クリアアルミグレード6063-T6押し出されました¥13,543

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 6526 リニアベアリング ブレーキ穴付き、3 スロット、6 x 4 x 1-7/8 インチサイズ、アルミニウム
¥23,931 /単価