定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4119 内側コーナーブラケット、2 穴、1 x 7/8 x 1 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BPX 2RCW6

80/20 4119 インサイドコーナーブラケット、2 穴、1 x 7/8 x 1 インチサイズ、アルミニウム、クリア

品目: AC3BPX型: 4119相互参照: 2RCW6
在庫あり

入手する 火曜日, 7月 29

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,093 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item 内側コーナーブラケット、2穴
A(ねじサイズ) 1"
B 1"
C 0.188 "
色圏 シルバー
D 1 / 2 "
E 0.438 "
F 7 / 8 "
仕上げ アルマイト
スロット幅 17 / 64 "
G 0.281 "
学年 グレード6063-T6
内側コーナーブラケットスタイル スタンダード
材料 アルミ
取付穴径 9 / 32 "
全体の高さ 1"
全体の長さ(Overall Length) 1"
全幅 7 / 8 "
カテゴリー別 内側コーナーブラケット
シリーズ 10シリーズ
コネクタ タイプ 内角ブラケット
取り付け穴の数 2
測定システム 帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.0135
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)2.54
HSコード8302416080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル仕上げ色圏全体の高さ価格
80/20 4302 インサイドコーナーブラケット、2 穴、1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム | AC3BPY 2RCW7 4302クリアアルマイトクリアシルバー1 1 / 2 "¥1,131
80/20 25-4119 インサイドコーナーブラケット、2 穴、25mm x 22mm x 25mm、アルミニウム、クリア | AE4EYD 5JRN9 25-4119クリアアルマイトクリアシルバー25 mm¥1,078
80/20 40-4302 インサイドコーナーブラケット、2 穴、40mm x 36mm x 40mm、アルミニウム、クリア | AE4EYM 5JRP7 40-4302クリアアルマイトクリア40 mm¥1,120

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4119 インサイドコーナーブラケット、2 穴、1 x 7/8 x 1 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥1,093 /単価