定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4302 インサイドコーナーブラケット、2 穴、1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム | AC3BPY 2RCW7

80/20 4302 インサイドコーナーブラケット、2 穴、1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム

品目: AC3BPY型: 4302相互参照: 2RCW7
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,131 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item 内側コーナーブラケット、2穴
A(ねじサイズ) 1 1 / 2 "
B 1 1 / 2 "
C 1 / 4 "
色圏 クリアシルバー
D 3 / 4 "
E 0.655 "
F 1.31 "
仕上げ クリアアルマイト
スロット幅 21 / 64 "
G 0.328 "
学年 グレード6063-T6
内側コーナーブラケットスタイル スタンダード
材料 アルミ
取付穴径 21 / 64 "
全体の高さ 1 1 / 2 "
全体の長さ(Overall Length) 1 1 / 2 "
全幅 1 5 / 16 "
カテゴリー別 内側コーナーブラケット
シリーズ 15シリーズ、レディチューブシリーズ
コネクタ タイプ 内角ブラケット
取り付け穴の数 2
測定システム 帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.045
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)4.06
船幅(cm)4.06
HSコード7604291000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル仕上げ色圏全体の高さ価格
80/20 4119 内側コーナーブラケット、2 穴、1 x 7/8 x 1 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BPX 2RCW6 4119アルマイトシルバー1"¥1,093
80/20 25-4119 インサイドコーナーブラケット、2 穴、25mm x 22mm x 25mm、アルミニウム、クリア | AE4EYD 5JRN9 25-4119クリアアルマイトクリアシルバー25 mm¥1,078
80/20 40-4302 インサイドコーナーブラケット、2 穴、40mm x 36mm x 40mm、アルミニウム、クリア | AE4EYM 5JRP7 40-4302クリアアルマイトクリア40 mm¥1,120

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4302 インサイドコーナーブラケット、2 穴、1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム
¥1,131 /単価