定額配送

定額配送で 円4505

80/20 25-4119 インサイドコーナーブラケット、2 穴、25mm x 22mm x 25mm、アルミニウム、クリア | AE4EYD 5JRN9

80/20 25-4119 インサイドコーナーブラケット、2穴、25mm x 22mm x 25mm、アルミニウム、クリア

品目: AE4EYD型: 25-4119相互参照: 5JRN9
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,078 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット、2穴
A(ねじサイズ)25 mm
B25 mm
C4 mm
色圏クリアシルバー
D12.5 mm
E11 mm
F22 mm
仕上げクリアアルマイト
スロット幅6.5 mm
G6.8 mm
学年グレード6063-T6
内側コーナーブラケットスタイルスタンダード
材料アルミ
取付穴径6.8 mm
全体の高さ25 mm
全体の長さ(Overall Length)25 mm
全幅22 mm
カテゴリー別内側コーナーブラケット
シリーズ25シリーズ
コネクタ タイプ内角ブラケット
取り付け穴の数2
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)3.81
HSコード8302496085
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年色圏価格
80/20 4119 内側コーナーブラケット、2 穴、1 x 7/8 x 1 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BPX 2RCW6 41191"1"0.188 "6105-T5クリア¥1,239
80/20 4302 インサイドコーナーブラケット、2 穴、1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 インチサイズ、アルミニウム | AC3BPY 2RCW7 43021.5 "1.5 "0.25 "6105-T5クリア¥1,282
80/20 40-4302 インサイドコーナーブラケット、2 穴、40mm x 36mm x 40mm、アルミニウム、クリア | AE4EYM 5JRP7 40-430240 mm40 mm6 mm6105-T5クリア¥1,269

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-4119 インサイドコーナーブラケット、2穴、25mm x 22mm x 25mm、アルミニウム、クリア
¥1,078 /単価