アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルタイプ | クッション |
ジョーベンド | 32度 |
顎の長さ | 3 / 4 " |
ジョー幅 | 3 / 4 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大あごの開口部 | 3 / 4 " |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 4 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8203205000 |
原産国 | PK |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。