レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 40-6516 ブレーキ穴付きリニアベアリング、3 スロット、160mm x 65.2mm x 71.9mm、アルミニウム | AE4FAM 5JRW3

80/20 40-6516 ブレーキ穴付きリニアベアリング、3スロット、160mm x 65.2mm x 71.9mm、アルミニウム

品目: AE4FAM型: 40-6516相互参照: 5JRW3
7 在庫あり

2日以内に発送

¥22,193 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Item リニアベアリング
A(ねじサイズ) 71.83 mm
B 19 mm
C 8.99 mm
色圏 クリア
D 2.58 mm
E 65.13 mm
F 52.83 mm
仕上げ クリアアルマイト
フランジ厚 12 mm
G 12.32 mm
学年 グレード6063-T6
H 6.15 mm
J 52.83 mm
K 11.99 mm
L 160 mm
M 40 mm
材料 アルミ
取付穴径 8.3 mm
N 20 mm
P 32.56 mm
プロセス 押し出されました
Q 40 mm
R 40 mm
S #10 FHS
シリーズ 40シリーズ
T 8.71 mm
U 8.33 mm
V 40 mm
W 20 mm
X 9.53 mm
Y 17.42 mm
スロット数について 3

発送情報:

船の重量(kg) 0.693
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)16.51
HSコード8483304080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル色圏材料学年プロセス価格
80/20 6716 80/20 6716 | CV9BBB 6716クリアアルミグレード6063-T6押し出されました¥9,767
80/20 6716-ブラック 80/20 6716-ブラック | CV9BBC 6716-BLACKブラックアルミグレード6063-T6押し出されました¥11,983
80/20 6816 80/20 6816 | CV9BDR 6816クリアアルミグレード6063-T6押し出されました¥12,857
80/20 6816-ブラック 80/20 6816-ブラック | CV9BDT 6816-BLACKブラックアルミグレード6063-T6押し出されました¥15,693
80/20 25-6716 80/20 25-6716 | CV8UNZ 25-6716クリアアルミグレード6063-T6押し出されました¥9,826
見積依頼
80/20 25-6716-ブラック 80/20 25-6716-ブラック | CV8UPA 25-6716-ブラックブラックアルミグレード6063-T6押し出されました¥11,979
80/20 40-6816 80/20 40-6816 | CV8YGE 40-6816クリアアルミグレード6063-T6押し出されました¥12,857

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-6516 ブレーキ穴付きリニアベアリング、3スロット、160mm x 65.2mm x 71.9mm、アルミニウム
¥22,193 /単価