製品仕様:
Item | リニアベアリング |
A(ねじサイズ) | 49.73 mm |
B | 16.48 mm |
ベアリングタイプ | 標準線形 |
C | 5.99 mm |
色圏 | クリアシルバー |
D | 1.8 mm |
E | 41.12 mm |
F | 33.15 mm |
仕上げ | クリアアルマイト |
G | 7.8 mm |
学年 | グレード6063-T6 |
H | 3.99 mm |
住宅資材 | アルミ |
J | 33.25 mm |
K | 7.98 mm |
L | 100 mm |
M | 25 mm |
材料 | アルミ |
取付穴径 | 6.3 mm |
N | 12.5 mm |
P | 20.56 mm |
パッドタイプ | スタンダード |
プロセス | 押し出されました |
Q | 25 mm |
R | 25 mm |
S | #8 FHS |
シリーズ | 25シリーズ |
T | 6.53 mm |
U | 6.3 mm |
V | 25 mm |
W | 12.5 mm |
X | 8.23 mm |
Y | 10.69 mm |
ベアリングプロファイル | シングルフランジ |
互換性のあるブランドとシリーズ | 25シリーズ |
スロット数について | 3 |
測定システム | メトリック |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483304080 |
原産国 | US |
製品を探す
- MAIN FILTER INC. MF0338143 HC9800FUS13Z 交換油圧フィルター、ガラス、10 ミクロン、バイトンシール、高さ 12.95 インチ
- SPEEDAIRE 42PC77 スイベル、1/2 インチ FNPT
- つばきD35B26SPKT
- PARKERVS218P-4六角頭プラグ真ちゅう1/4インチパイプ
- SMC VALVES タイロッドシリンダ 1インチサイズ 複動 NCA325G0500-3.25
- MAIN FILTER INC. MF0326386 L456 交換スピンオンフィルター、ガラス、25ミクロン定格、ブナシール、高さ6.13インチ
- GRAINGER 11226_36_0 長方形バー、厚さ 0.15625 インチ、サイズ +0.015 インチ
- OSG1400146901フォーミングタップフォーミング9/16インチx12 S / o
詳細はこちら
- 近づく
- デフレクト
- エルガ
- キーシャフト
- サウンドチューブ
- ガソリンホース
- ハロゲンリークディテクタ
- 工作機械ポンプ
- トルクマルチプライヤアクセサリ
- キューブフィルター
- ロール製品の危険化学物質ラベル
- AKRO-MILS 30265 アクロビンズ プラスチック製収納箱
- AUTOQUIP コイルトランスファーカー
- HOWARD LEIGHT 耳栓詰め替えバッグ
- ジョン・ゲスト スピードフィット スタッカブル ティー
- ミルウォーキーインパクトビットスクエア
- バンジョーフィッティング ドライメイトボールバルブ
- VESTIL SBG シリーズ スピード バンプ
- REGAL テーパーパイプタップ、中断ねじ、NPTF、蒸気酸化
- リトニア照明用電池
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 25-6416 ブレーキ穴付きリニアベアリング、3スロット、100mm x 41.2mm x 49.8mm、アルミニウム
¥10,743 /単価