レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 6516 リニアベアリング、ブレーキ穴、3 スロット、6 x 2-1/2 x 2-3/4 インチ サイズ、アルミニウム | AC3BLU 2RCJ6

80/20 6516 リニアベアリング、ブレーキ穴、3 スロット、6 x 2-1/2 x 2-3/4 インチサイズ、アルミニウム

品目: AC3BLU型: 6516相互参照: 2RCJ6
7 在庫あり

2日以内に発送

¥22,124 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Itemリニアベアリング
A(ねじサイズ)2 3 / 4 "
B3 / 4 "
ベアリングタイプ標準線形
C3 / 8 "
色圏クリアシルバー
D1 / 8 "
E2.505 "
F2.005 "
仕上げクリアアルマイト
フランジ厚1 / 2 "
G0.493 "
学年グレード6063-T6
H1 / 4 "
住宅資材アルミ
J2"
K1 / 2 "
L6"
M1 1 / 2 "
材料アルミ
取付穴径0.328 "
N3 / 4 "
P1.253 "
パッドタイプスタンダード
プロセス押し出されました
Q1 1 / 2 "
R1 1 / 2 "
S#10 FHS
シリーズ15シリーズ
T0.344 "
U0.328 "
V1 1 / 2 "
W0.656 "
X3 / 8 "
Y5 / 8 "
ベアリングプロファイルシングルフランジ
互換性のあるブランドとシリーズ15シリーズ
スロット数について3
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.67
船高(cm)6.6
船の長さ(cm)15.75
船幅(cm)7.37
HSコード8483304080
原産国US

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 6516 リニアベアリング、ブレーキ穴、3 スロット、6 x 2-1/2 x 2-3/4 インチサイズ、アルミニウム
¥22,124 /単価