レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 6416 リニアベアリング、ブレーキ穴、3 スロット、4 x 1-5/8 x 1-31/32 インチ サイズ、アルミニウム | AC3BLR 2RCJ4

80/20 6416 リニアベアリング、ブレーキ穴、3 スロット、4 x 1-5/8 x 1-31/32 インチサイズ、アルミニウム

品目: AC3BLR型: 6416相互参照: 2RCJ4
7 在庫あり

2日以内に発送

¥18,007 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Itemリニアベアリング
A(ねじサイズ)1.968 "
B0.656 "
ベアリングタイプ標準線形
C1 / 4 "
色圏クリアシルバー
D0.094 "
E1.624 "
F1.312 "
仕上げクリアアルマイト
フランジ厚5 / 16 "
G0.306 "
学年グレード6063-T6
H0.156 "
住宅資材アルミ
J1.312 "
K0.311 "
L4"
M1"
材料アルミ
取付穴径0.257 "
N1 / 2 "
P0.812 "
パッドタイプスタンダード
プロセス押し出されました
Q1"
R1"
S#8 FHS
シリーズ10シリーズ
T0.265 "
U0.257 "
V1"
W1 / 2 "
X0.343 "
Y0.406 "
ベアリングプロファイルシングルフランジ
互換性のあるブランドとシリーズ10シリーズ
スロット数について3
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
HSコード8483304080
原産国US

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 6416 リニアベアリング、ブレーキ穴、3 スロット、4 x 1-5/8 x 1-31/32 インチサイズ、アルミニウム
¥18,007 /単価