80/20 40-4080-4M 押出、6 オープン T スロット、長さ 4m、高さ 80mm、アルミニウム、クリア | AE4FBT 5JRZ1

80/20 40-4080-4M 押出成形、6 オープン T スロット、長さ 4m、高さ 80mm、アルミニウム、クリア

品目: AE4FBT型: 40-4080-4M相互参照: 5JRZ1
限定供給品
¥36,538 /単価
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemフレーミング押し出し
ボア径6.8 mm
押し出しテクスチャスムーズ
公称長さ13のフィート
空きスロット数6
プロファイルの種類ダブル
レールの高さ80 mm
レール幅40 mm
相対プロファイル重みスタンダード
押出プロファイル長方形
シリーズ40シリーズ
スロットの位置隣接辺
測定システムメトリック
気性T5
単位長さあたりの重量2.78ポンドフィート
降伏強さ241.1 N/平方。 んん

発送情報:

HSコード7604210000
原産国US

商品の詳細:

80/20 40-4080-4M フレーム押出は、機械の保護、工場オートメーション、ワークステーション、エンクロージャー、カート、棚、ディスプレイ、機械フレームに最適です。

機能と特徴:

  • バーをしっかりと固定するためのドロップロックと 6 つのオープンスロットがあります。
  • このフレーミング押し出しは、6105-T5 アルミニウム構造を特徴とし、露出した表面の腐食に抵抗するために透明な陽極酸化仕上げが施されています。

よくある質問:

Q. フレーム押し出しはどのように取り付けますか?

A.

  • 窓/ドア システムを作成するための押し出し部品の位置と向きを計画します。
  • 超硬鋸を使用して、ピースを適切な長さに測定してカットします。
  • ブラケット、マチ、ファスナーなどの適切なハードウェアを使用してピースを組み立てます。
  • アセンブリを目的の場所に固定し、ネジやボルトなどの留め具を使用して取り付けます。
  • パネルやその他のアクセサリなど、特定のアプリケーションに必要な追加コンポーネントを取り付けます。

Q. フレーム押し出し材はどのようにカットしますか?

A. アルミニウムフレーム押し出し材を切断するにはいくつかの方法があります。ただし、ユーザーはジョブに適切なブレードが使用されていることを確認する必要があります。一般的な方法には次のようなものがあります。

  • ミッター ソー: このツールはチョップ ソーとも呼ばれ、円形の刃を使用して長いアルミ押出材を切断します。
  • のこぎり: この手動のこぎりには細かい歯の刃が付いており、押し出しの小さな部分を切断できます。
  • 丸のこ: こののこぎりは、アルミニウムを切断するために特別に設計された刃を使用するだけでなく、特定の用途のために長い部分を押し出すこともできます。

Q. フレームの押し出しはどのように仕上げますか?

A. アルミニウムフレーム押し出し材の仕上げには、外観を改善し、腐食を防ぐために表面を洗浄および保護することが含まれます。このプロセスで使用されるいくつかの表面仕上げは次のとおりです。

  • クリーニング: 中性洗剤または脱脂剤を使用して、押し出しの表面から汚れ、ほこり、または油を取り除きます。
  • サンディング: 目の粗いサンドペーパーを使用して、粗いエッジまたは表面を滑らかにし、滑らかで均一な仕上げを提供します。
  • 陽極酸化: 陽極酸化は、優れた耐食性を提供するために表面に保護酸化層を作成するプロセスです。
  • ペイント: これにより、押し出しがきれいに見えます。 アルミ専用塗料をご使用ください。他の塗料がうまく密着しない場合があります。
  • 粉体塗装:表面に乾式粉体塗装を施し、熱で硬化させることで、耐久性と耐久性に優れた仕上がりになります。
  • 研磨: 研磨は、表面の押し出しに光沢のある鏡のような仕上げを作成します。 これは、バフホイールと研磨剤を使用して行うことができます。

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-4080-4M 押出成形、6 オープン T スロット、長さ 4m、高さ 80mm、アルミニウム、クリア
¥36,538 /単価