80/20 40-4080-6M 押出成形、6 オープン T スロット、長さ 6m、高さ 80mm、アルミニウム、クリア
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレーミング押し出し |
ボア径 | 6.8 mm |
色 | クリア |
ドロップロック | 2度 |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
高さ | 80 mm |
長さ | 6m |
材料 | アルミニウム |
弾性率 | 70326.5 N/平方。 んん |
慣性モーメント - IX | 97.6617 cm4 |
慣性モーメント - IY | 25.2917 cm4 |
スロット幅 | 8.12 mm |
表面積 | 15.332平方センチメートル |
タイプ | Tスロット |
重量/フィート | 2.743ポンド |
幅(Width) | 40 mm |
降伏強さ | 241.1N/平方mm |
船の重量(kg) | 24.49 |
船高(cm) | 4 |
船の長さ(cm) | 600 |
船幅(cm) | 8 |
HSコード | 7604210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 慣性モーメント - IX | 慣性モーメント - IY | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-4080-4M | 4m | 40 mm | 80 mm | 97.6617 cm4 | 25.2917 cm4 | ¥69,353 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。