製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
ボア径 | 6.8 mm |
押し出しテクスチャ | スムーズ |
公称長さ | 13のフィート |
空きスロット数 | 2 |
プロファイルの種類 | 単発講座 |
レールの高さ | 40 mm |
レール幅 | 40 mm |
相対プロファイル重み | スタンダード |
押出プロファイル | 正方形である |
シリーズ | 40シリーズ |
スロットの位置 | 隣接辺 |
測定システム | メトリック |
気性 | T6 |
単位長さあたりの重量 | 1.21ポンドフィート |
降伏強さ | 241.1 N/平方。 んん |
発送情報:
HSコード | 7610900050 |
製品を探す
- PROCON 134A330F11GC ロータリーベーンポンプ、真鍮、330 GPH、EPDM/ニトリル、外部調整
- WARING COMMERCIALCAC146ジャーパッド
- GROVE GEAR GR8520548.48 ウォームギヤ減速機
- HEATHROW SCIENTIFIC HS4323K マイクロ遠心管、0.2 mL ラボウェア公称容量メトリック、500 PK
- WALTER SURFACE TECHNOLOGIES 01J021 スタブワイヤゲージ、# 21 Sst+ 135 度
- チタンファスナー ACU16056
- EATON 10250T15113H675 プッシュボタン、30.5 mm、金属、カム 1、非照明、675 ポジション、HXNUMX、クロームベゼル
- KERR LAKESIDE 50C125KCS ソケットヘッドキャップスクリュー、1/2インチ - 13 スレッドサイズ、ソケット、長さ1 1/4インチ、ヘッド高さ1/2インチ、スチール、50個パック
詳細はこちら
- CDI制御装置
- キーシャフト
- 話し手
- マッキニー
- 国際的権力
- 土壌試験針入度計付属品
- 深さマイクロメータ
- 負荷平準化スリング
- ツイストタイ
- ステッパモータ
- AKRO-MILS 35225 ネスト アンド スタック トート
- BERKSHIRE CORPORATION BCR ナイロン フルフィンガー グローブ
- VIEGA PROPRESS キャップ、銅、プレス接続
- LAMP ESR1シリーズ フルエクステンション引き出しスライド
- MARS AIR SYSTEMS 加熱エアカーテン
- CONDOR 左手専用溶接手袋 スティック
- メトロシェルフマーカー
- センチネル XL ヘッドカバー
- MAIN FILTER INC。交換油圧フィルター、ステンレス鋼繊維、20ミクロン、Vitonシール
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 40-4002-4M 押出成形、シングルオープン T スロット、長さ 4m、高さ 40mm、アルミニウム、クリア
¥34,909 /単価