80/20 40-8016-4M 押出、12 オープン T スロット、長さ 4m、アルミニウム、透明
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレーミング押し出し |
ボア径 | 6.8 mm |
色 | クリア |
ドロップロック | 2度 |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
高さ | 160 mm |
長さ | 4m |
材料 | アルミニウム |
弾性率 | 70326.5 N/平方。 んん |
慣性モーメント - IX | 1111.9793 cm4 |
慣性モーメント - IY | 322.7985 cm4 |
スロット幅 | 8.13 mm |
表面積 | 43.49平方センチメートル |
タイプ | Tスロット |
重量/フィート | 8.7005ポンド |
幅(Width) | 80 mm |
降伏強さ | 241.1N/平方mm |
船の重量(kg) | 47.36 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 401.32 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 7610900050 |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | グレード | 慣性モーメント - IX | 慣性モーメント - IY | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-4001-4M | 4m | 40 mm | 40 mm | 6105-T5 | 8.5389 cm4 | 8.2599 cm4 | ¥37,090 | 見積依頼
| |
40-4002-4M | 4m | 40 mm | 40 mm | 6105-T5 | 8.6303 cm4 | 8.6303 cm4 | ¥37,090 | 見積依頼
| |
40-4003-4M | 4m | 40 mm | 40 mm | 6105-T5 | 9.0094 cm4 | 8.7823 cm4 | ¥37,090 | 見積依頼
| |
40-4004-4M | 4m | 40 mm | 40 mm | 6105-T5 | 8.6050 cm4 | 8.043 cm4 | ¥37,090 | 見積依頼
| |
40-4012-4M | 4m | 40 mm | 120 mm | 6105-T5 | 306.3198 cm4 | 36.8008 cm4 | ¥112,385 | 見積依頼
| |
40-4082-LITE-4M | 4m | 40 mm | 80 mm | 6105-T5 | 66.4788 cm4 | 16.3044 cm4 | ¥54,805 | 見積依頼
| |
40-4083-LITE-4M | 4m | 40 mm | 80 mm | 6105-T5 | 68.1908 cm4 | 16.4684 cm4 | ¥66,021 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。