80/20 3060-145 押出成形、12 オープン T スロット、長さ 145 インチ、150 psi、アルミニウム、クリア | AF8ZUL 29NZ84

80/20 3060-145 押出成形、12 オープン T スロット、長さ 145 インチ、150 psi、アルミニウム、クリア

品目: AF8ZUL型: 3060-145相互参照: 29NZ84
限定供給品
¥93,010 /単価
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemフレーミング押し出し
押し出しテクスチャ溝付き
高さ6"
公称長さ12のフィート
空きスロット数12
全体の長さ(Overall Length)145 "
プロファイルの種類クワッド
レールの高さ6"
レール幅3"
相対プロファイル重みスタンダード
幅(Width)3"
内径17 / 64 "
押出プロファイル長方形
シリーズ15シリーズ
スロットの位置隣接辺
測定システム帝国
気性T5
単位長さあたりの重量7.48ポンドフィート

発送情報:

HSコード7610900050

商品の詳細:

    • 80/20 3060-145 フレーム押出は、押出成形された 15-T6105 アルミニウムから製造された 5 シリーズ フレーム システムです。
    • この 3 x 6 インチのフラクショナル T スロット プロファイルには、12 個のオープン T スロットを備えた溝付き押し出しテクスチャーが施されています。
    • このプロファイルの降伏強度は 35,000 psi で、その中心キャビティは最大 150 psi まで加圧できます。
    • このアルミニウム T スロット押出フレームは、80/20 による最大の部分プロファイルであり、オートメーション用途や機械フレームに好まれます。

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 3060-145 押出成形、12 オープン T スロット、長さ 145 インチ、150 psi、アルミニウム、クリア
¥93,010 /単価