80/20 1502-145 押し出し、隣接する 2 つの T スロット、長さ 145 インチ、アルミニウム、透明
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレーミング押し出し |
ボア径 | 6.65 mm |
色 | クリア |
ドロップロック | 2度 |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
高さ | 38.1 mm |
長さ | 145 " |
材料 | アルミニウム |
弾性率 | 10200000 ポンド/平方インチ |
慣性モーメント - IX | 0.166 in4 |
慣性モーメント - IY | 0.173 in4 |
スロット幅 | 8.13 mm |
表面積 | 0.844平方インチ |
タイプ | Tスロット |
UPC | 000001502145 |
重量/フィート | 0.99ポンド |
幅(Width) | 38.1 mm |
降伏強さ | 35000のプサイ |
船の重量(kg) | 5.42 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 368.3 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7610900050 |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | グレード | 慣性モーメント - IX | 慣性モーメント - IY | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3030-145 | 145 " | 3" | 3" | 6105-T5 | 3.4133 in4 | 3.4133 in4 | ¥90,374 | 見積依頼
| |
1504-145 | 145 " | 38.1 mm | 38.1 mm | 6105-T5 | 0.1729 in4 | 0.1665 in4 | ¥30,476 | 見積依頼
| |
3030-LITE-145 | 145 " | 76.2 mm | 76.2 mm | 6105-T5 | 2.6959 in4 | 2.6959 in4 | ¥80,672 | 見積依頼
| |
3060-145 | 145 " | 76.2 mm | 152.4 mm | 6105-T5 | 22.03 in4 | 6.5164 in4 | ¥197,648 | 見積依頼
| |
1502-120 | - | - | - | - | - | - | ¥28,283 | ||
1504-120 | - | - | - | - | - | - | ¥27,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。