製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
色圏 | クリア |
高さ | 3" |
公称長さ | 6のフィート |
レールの高さ | 3" |
レール幅 | 3" |
幅(Width) | 3" |
内径 | 17 / 64 " |
スロットの位置 | 隣接辺 |
気性 | T5 |
単位長さあたりの重量 | 3.76ポンドフィート |
発送情報:
HSコード | 7604291000 |
原産国 | US |
製品を探す
- 80/20 6764 UniBearing、ダブル ショート、1-7/8 x 3-1/8 x 5/16 インチ サイズ、アルミニウム、透明
- SPEARS VALVES 4527-020CUL 工業用ボールチェックバルブ スピゴット EPDM 2サイズ CPVC
- STEARNS BRAKES 51611020103A ハブ/SS-スプライン-1.125B-カットオフ
- GRAINGER M36000.034.0001 保持リング、外径、標準、厚さ1.5mm、直径32.3mm、スチール、50個入り
- EATON C600M2 非反転カバー コントロール キット (OFF/ON 楕円形プッシュボタン付き)
- T&S008F真ちゅうワッシャー
- OSG 3300183 マイクロドリルビット、ドリルビットサイズ 1.83 mm、刃長 11 mm、シャンク径 3 mm
詳細はこちら
- アドバンテック
- キーシャフト
- 株式会社ニューマダイン
- リクソン
- ギアキーパー
- ブレーキツール
- コンテナトップのリサイクル
- 噴霧スプレーノズル
- オーバーヘッドドアストップとホルダー
- ステンレス鋼エキスパンドシート
- CONDOR コーティング手袋、ニトリル、パームドット/二重浸漬
- KRYTOX GPL 227 シリーズ防食グリース
- BOLLE SAFETY Solis 安全メガネ
- CHICAGO PNEUMATIC エアコンプレッサー ポンプ
- VIEGA PROPRESS ユニオンゼロ鉛ブロンズプレス×MNPT
- ADD-A-LEVEL 調節可能なプラスチック棚
- ウッドヘッド130149シリーズフランジ付きインレット
- ANVIL ソケットクランプワッシャー
- EATON CS-SP-5 シリーズ スプリットコア電流センサー
- WESTWARD ワッシャー
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 3030-72 押し出し、正方形、8 オープン T スロット、長さ 72 インチ、アルミニウム、クリア
¥41,370 /単価