製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
押し出しテクスチャ | 溝付き |
公称長さ | 12のフィート |
空きスロット数 | 8 |
全体の長さ(Overall Length) | 145 " |
プロファイルの種類 | クワッド |
レールの高さ | 3" |
レール幅 | 3" |
相対プロファイル重み | スタンダード |
内径 | 17 / 64 " |
押出プロファイル | 正方形である |
シリーズ | 15シリーズ |
スロットの位置 | 隣接辺 |
測定システム | 帝国 |
気性 | T5 |
単位長さあたりの重量 | 4.01ポンドフィート |
発送情報:
HSコード | 7610900050 |
製品を探す
- MASTERDRIVES 5050-90MM 鋳鉄テーパーロックブッシュ、90mm サイズ
- WINSMITH E35MDTDG2000J9 ウォームギア減速機、直角ダブルウォームギア、クイル入力、ソリッド出力シャフト
- スペック BD010-040-0052-S 皿バネ ステンレス鋼 内径 0.205 インチ パック 10
- REES 04953-112ケーブル操作スイッチ、右側フラグ、2no / 2nc
- EATON SVX005A1-4A1B1B8B9 可変周波数ドライブ、1 RO、5 DI 5HP、NEMA タイプ 1、380-500V、EMC H、6 DI、1 ext、FR4
- CLEVELAND C92585 6300 スクリューマシンドリルビット、サイズ5 mm、全長92 mm
- ゲイツ AK64×1
- ピアチェーン 39718 ローラーチェーン、C2060 ヘビーピッチ、長さ 50 フィート
詳細はこちら
- キーシャフト
- ミスター・チェイン
- プロフレックス
- タイラップ
- フォルダタンク
- マニホールドゲージセット付属品
- 超硬バーセット
- トレーラージャッキアクセサリー
- 階段ユニットアクセサリー
- センタードリル
- AKRO-MILS 30240 アクロビンズ プラスチック製収納箱
- ALLEGRO SAFETY 難燃・耐熱スタンダードベスト
- IRONCAT メカニクス グローブ、プレミアム高耐久ゴートスキン レザー
- OBERON LAN アーク フラッシュ キット、40 Cal アーク定格
- DUPONT Tychem 2000 バウンドシームカバーオール、フード付き
- HAKKOはんだ付けチップ、フラットブレード
- DIXON ガーデンホース継手
- SMCバルブ Ss5Y5シリーズ マニホールド
- REGAL エンドミル シングルエンド 4枚刃 ハイス・NCC・TiALN
- RADNOR 汎用 MIG ガン
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 3030-BLACK-145 押出成形、正方形、8 オープン T スロット、長さ 145 インチ、アルミニウム、ブラック
¥121,061 /単価