80/20 25-6415 リニアベアリング、ブレーキ穴付き、3 スロット、47mm x 41.2mm x 49.8mm、アルミニウム | AE4FAJ 5JRW0

80/20 25-6415 ブレーキ穴付きリニアベアリング、3スロット、47mm x 41.2mm x 49.8mm、アルミニウム

品目: AE4FAJ型: 25-6415相互参照: 5JRW0
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

¥8,368 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemリニアベアリング
A(ねじサイズ)49.73 mm
B16.48 mm
ベアリングタイプ標準線形
C5.99 mm
色圏クリアシルバー
D1.8 mm
E41.12 mm
F33.15 mm
仕上げクリアアルマイト
G7.8 mm
学年グレード6063-T6
H3.99 mm
住宅資材アルミ
J33.25 mm
K7.98 mm
L47 mm
M23.5 mm
材料アルミ
取付穴径6.3 mm
N11 mm
P20.56 mm
パッドタイプスタンダード
プロセス押し出されました
Q25 mm
R#8 FHS
S6.53 mm
シリーズ25シリーズ
T6.3 mm
U25 mm
V11 mm
W8.23 mm
X10.69 mm
ベアリングプロファイルシングルフランジ
互換性のあるブランドとシリーズ25シリーズ
スロット数について3
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)5.08
HSコード8483304080
原産国US

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-6415 ブレーキ穴付きリニアベアリング、3スロット、47mm x 41.2mm x 49.8mm、アルミニウム
¥8,368 /単価