レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
80/20 40-6515 リニアベアリング、ブレーキ穴付き、3 スロット、75.1mm x 65.2mm x 71.9mm、アルミニウム | AE4FAL 5JRW2

80/20 40-6515 ブレーキ穴付きリニアベアリング、3スロット、75.1mm x 65.2mm x 71.9mm、アルミニウム

品目: AE4FAL型: 40-6515相互参照: 5JRW2
7 在庫あり

2日以内に発送

¥17,710 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Itemリニアベアリング
A(ねじサイズ)71.83 mm
B19 mm
C8.99 mm
色圏クリア
D2.58 mm
E65.13 mm
F52.83 mm
仕上げクリアアルマイト
フランジ厚12 mm
G12.32 mm
学年グレード6063-T6
H6.15 mm
J52.83 mm
K11.99 mm
L75 mm
M37.5 mm
材料アルミ
取付穴径8.3 mm
N17.5 mm
P32.56 mm
プロセス押し出されました
Q40 mm
R#10 FHS
S8.71 mm
シリーズ40シリーズ
T8.33 mm
U40 mm
V17.5 mm
W9.53 mm
X17.42 mm
スロット数について3

発送情報:

船の重量(kg) 0.32
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)7.62
HSコード8483304080
原産国US

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-6515 ブレーキ穴付きリニアベアリング、3スロット、75.1mm x 65.2mm x 71.9mm、アルミニウム
¥17,710 /単価