定額配送

定額配送で 円4505

80/20 25-4197 ピボット、0 度、75mm x 76.2mm、アルミニウム、クリア | AE4EYK 5JRP5

80/20 25-4197 ピボット、0 度、75mm x 76.2mm、アルミニウム、クリア

品目: AE4EYK型: 25-4197相互参照: 5JRP5
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥5,696 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item0度ピボット
A(ねじサイズ)25 mm
腕(数量)25-4196(2)
アームスタイルストレート
B75 mm
C39.3 mm
色圏シルバー
D25 mm
E25 mm
F31.88 mm
ファスナーねじサイズ6 mm
仕上げアルマイト
スロット幅6.5 mm
学年グレード6063-T6
ファスナー付きYes
材料アルミ
取付穴径6.3 mm
ナブ(数量)25-4187(1)
全体の高さ31.8 mm
全体の長さ(Overall Length)75 mm
全幅76.2 mm
プロセスミルド
シリーズ25シリーズ
互換性のあるシリーズ25シリーズ
ファスナーのねじ長さ12 mm、25 mm
含まれていますボタンヘッドソケットキャップスクリュー、ソケットヘッドキャップスクリュー
最大可動範囲180°
最小可動範囲
ピボット方向
ピボットタイプスタンダード
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.62
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料価格
80/20 40-4397 ピボット、0 度、120mm x 120.7mm、アルミニウム、クリア | AE4EYW 5JRR5 40-439740 mm120 mm60.45 mmアルミ¥6,715
80/20 4197 ピボット、0 度、3-1/64 x 3-1/32 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQM 2RCY2 41971"3.01 "1.63 "アルミ¥6,530
80/20 4397 ピボット、0 度、4-1/2 x 4-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQN 2RCY3 43971.5 "4.5 "2.318 "アルミ¥6,862

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-4197 ピボット、0 度、75mm x 76.2mm、アルミニウム、クリア
¥5,696 /単価