定額配送

定額配送で 円4505

80/20 40-4397 ピボット、0 度、120mm x 120.7mm、アルミニウム、クリア | AE4EYW 5JRR5

80/20 40-4397 ピボット、0 度、120mm x 120.7mm、アルミニウム、クリア

品目: AE4EYW型: 40-4397相互参照: 5JRR5
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥5,925 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item 0度ピボット
A(ねじサイズ) 40 mm
腕(数量) 40-4396(2)
B 120 mm
C 60.45 mm
色圏 クリア
D 40 mm
E 40 mm
F 51.33 mm
ファスナーねじサイズ 8 mm
仕上げ クリアアルマイト
スロット幅 8.2 mm
学年 グレード6063-T6
材料 アルミ
取付穴径 8.3 mm
ナブ(数量) 40-4387(1)
全体の高さ 50.8 mm
全体の長さ(Overall Length) 120 mm
全幅 120.7 mm
プロセス ミルド
シリーズ 40シリーズ
互換性のあるシリーズ 40シリーズ
最大可動範囲 180°
最小可動範囲
ピボット方向

発送情報:

船の重量(kg) 0.333
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)12.7
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル仕上げ色圏全体の高さ材料価格
80/20 25-4197 ピボット、0 度、75mm x 76.2mm、アルミニウム、クリア | AE4EYK 5JRP5 25-4197アルマイトシルバー31.8 mm-¥5,696
80/20 4197 ピボット、0 度、3-1/64 x 3-1/32 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQM 2RCY2 4197アルマイトシルバー-アルミ¥5,761
80/20 4397 ピボット、0 度、4-1/2 x 4-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQN 2RCY3 4397クリアアルマイトクリアシルバー1 15 / 16 "-¥6,055

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-4397 ピボット、0 度、120mm x 120.7mm、アルミニウム、クリア
¥5,925 /単価