VESTIL LAD-PW シリーズ標準傾斜はしご、ESD 安全
形式 | モデル | ベースの長さ | ベース幅 | フロントキャスター幅 | 手すりの高さ | 高さ | ステップ数 | リアキャスタータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-PW-26-2-G-ESD | 34.06 " | 27.19 " | 1" | 50 " | 50 " | 2 | スイベルロック | ¥156,925 | |
B | LAD-PW-26-4-G-ESD | 40.44 " | 27.19 " | 1" | 70 " | 70 " | 4 | スイベルロック | ¥169,660 | |
C | LAD-PW-26-6-G-ESD | 50.19 " | 29.75 " | 1 1 / 4 " | 90 " | 90 " | 6 | リジッド | ¥234,804 | |
D | LAD-PW-26-8-G-ESD | 63.19 " | 29.75 " | 1 1 / 4 " | 110 " | 110 " | 8 | リジッド | ¥252,901 | |
E | LAD-PW-26-10-G-ESD | 75.13 " | 30.56 " | 1 1 / 4 " | 130 " | 130 " | 10 | リジッド | ¥272,355 | |
F | LAD-PW-26-12-G-ESD | 87.63 " | 33.56 " | 1 1 / 4 " | 156 " | 156 " | 12 | リジッド | ¥309,690 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンピュータキャビネット
- モーションコントロールカップリング
- 電気インパクトレンチ
- リフトオフヒンジ
- 空気および真空解放バルブ
- ペンチ
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- エンジン
- フラッシュバルブ
- アスファルト試験
- WEILER 5 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大12,500 RPM
- IDEAL テスト機器アクセサリ
- NEW PIG フロアサインマット、17インチ
- HELICOIL スパイラルポイントプラグ、5H、メートル法
- COOPER B-LINE B164シリーズXNUMX穴オープンアングル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 5 / 8-8 Un
- SPEARS VALVES PVC True Lugバタフライバルブ、亜鉛ラグ、ブナ
- B&K PRECISION トリプル出力 DC 電源
- HUMBOLDT 熱分解オーブン
- ML KISHIGO GF185 高視認性ベスト