VESTIL LAD-PW-26-8-G-ESD 標準スロープラダー、グリップストラット、ESD 23.5625 インチサイズ、8 ステップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
ANSIクラス | A14.7 |
ベースの長さ | 63.19 " |
ベース幅 | 29.75 " |
容量 | 350ポンド。 |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
色 | ブラック |
ステップ間の距離 | 10 " |
フロントキャスタータイプ | スプリング式スイベル |
フロントキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
手すりの高さ | 110 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 110 " |
長さ | 63.187 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 4 |
フロントキャスターの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
ステップ数 | 8 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lad-pw-26-8-g-esd.pdf |
後輪キャスターの材質 | ゴムトレッド(ポリオレフィンコア) |
リアキャスタータイプ | リジッド |
リアキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
春のロード | 有り |
ステップアングル | 58度 |
ステップの深さ | 7" |
ステップタイプ | グリップストラット |
ステップ幅 | 23 9 / 16 " |
最上段の深さ | 14 " |
トップステップの高さ | 80 " |
幅(Width) | 29.75 " |
船の重量(kg) | 79.2 |
船高(cm) | 279.4 |
船の長さ(cm) | 160.5 |
船幅(cm) | 75.57 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベースの長さ | ベース幅 | フロントキャスター幅 | 手すりの高さ | 高さ | ステップ数 | リアキャスタータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-PW-26-10-G-ESD | 75.13 " | 30.56 " | 1 1 / 4 " | 130 " | 130 " | 10 | リジッド | ¥272,355 | 見積依頼
| |
LAD-PW-26-12-G-ESD | 87.63 " | 33.56 " | 1 1 / 4 " | 156 " | 156 " | 12 | リジッド | ¥309,690 | 見積依頼
| |
LAD-PW-26-2-G-ESD | 34.06 " | 27.19 " | 1" | 50 " | 50 " | 2 | スイベルロック | ¥156,925 | ||
LAD-PW-26-4-G-ESD | 40.44 " | 27.19 " | 1" | 70 " | 70 " | 4 | スイベルロック | ¥169,660 | ||
LAD-PW-26-6-G-ESD | 50.19 " | 29.75 " | 1 1 / 4 " | 90 " | 90 " | 6 | リジッド | ¥234,804 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。