WIDIA GT31シリーズ、スパイラルフルートタップ
形式 | モデル | ねじの長さ | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GT31 | 1.187 " | GT31 | 5 | 6 5 / 16 " | 3.00 mm | 6HX | 18 mm | M24 | ¥58,565 | |
A | GT31 | 1.375 " | GT31 | 5 | 9 27 / 32 " | 3.50 mm | 6HX | 25 mm | M33 | ¥189,176 | |
A | GT31 | 19 / 32 " | GT31 | 3 | 3 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 10 mm | M10 | ¥16,300 | |
A | GT31 | 25 / 32 " | GT31 | 4 | 4 21 / 64 " | 2.00 mm | 6HX | 11 mm | M14 | ¥26,350 | |
A | GT31 | 25 / 64 " | GT41 | 4 | 3 9 / 64 " | 1.00 mm | D8 | 6 mm | M6 | ¥16,532 | |
A | GT31 | 25 / 64 " | GT31 | 3 | 3 9 / 64 " | 1.00 mm | D8 | 6 mm | M6 | ¥12,435 | |
A | GT31 | 25 / 64 " | GT41 | 3 | 2.75 " | 0.80 mm | D7 | 6 mm | M5 | ¥16,303 | |
A | GT31 | 33 / 64 " | GT31 | 3 | 3 35 / 64 " | 1.25 mm | D9 | 8 mm | M8 | ¥14,205 | |
A | GT31 | 33 / 64 " | GT41 | 4 | 3 35 / 64 " | 1.25 mm | D9 | 8 mm | M8 | ¥18,891 | |
A | GT31 | 45 / 64 " | GT31 | 4 | 4 21 / 64 " | 1.75 mm | D11 | 9 mm | M12 | ¥19,785 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンドペーパーシート
- クランプキット
- 検査用手袋と手袋ライナー
- 機械式アクチュエータ
- クリーパーアクセサリー
- サンドペーパー
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 天井タイルと断熱材
- ハスプとヒンジをラッチします
- コンクリート試験
- PANDUIT ソリッドウォール配線ダクト
- ARLINGTON INDUSTRIES ねじ込み式コネクタ、ワンピース
- SQUARE D MGNシリーズ、ミニチュアサーキットブレーカ
- APOLLO VALVES 60B-700シリーズグローブバルブ
- BALDOR MOTOR クローズカップルポンプモーター、TCZタイプ、オープン防滴、単相
- MARTIN SPROCKET 2517 テーパーブッシング
- FANTECH MOTシリーズモーター
- HUMBOLDT ビカット一貫性装置
- TIMKEN 最大容量のボールベアリング
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E50M、エラストマーカップリング