定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4397 ピボット、0 度、4-1/2 x 4-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQN 2RCY3

80/20 4397 ピボット、0 度、4-1/2 x 4-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア

品目: AC3BQN型: 4397相互参照: 2RCY3
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥6,055 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item0度ピボット
A(ねじサイズ)1 1 / 2 "
腕(数量)4396(2)
アームスタイルストレート
B4 1 / 2 "
C2.318 "
色圏クリアシルバー
D1 1 / 2 "
E1 1 / 2 "
F1.945 "
仕上げクリアアルマイト
スロット幅2 / 5 "
学年グレード6063-T6
ファスナー付きYes
材料アルミ
取付穴径21 / 64 "
ナブ(数量)4387(1)
全体の高さ1 15 / 16 "
全体の長さ(Overall Length)4 1 / 2 "
全幅4 1 / 2 "
プロセスミルド
シリーズ15シリーズ
互換性のあるシリーズ15シリーズ
ファスナーのねじ長さ11/16", 1 1/2"
ファスナーねじサイズ5 / 16 "
含まれていますフランジ付きボタンヘッドソケットキャップスクリュー、ソケットヘッドキャップスクリュー
最大可動範囲180°
最小可動範囲
ピボット方向
ピボットタイプスタンダード
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.2925
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)10.16
HSコード7610100030
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料価格
80/20 25-4197 ピボット、0 度、75mm x 76.2mm、アルミニウム、クリア | AE4EYK 5JRP5 25-419725 mm75 mm39.3 mmアルミ¥6,455
80/20 40-4397 ピボット、0 度、120mm x 120.7mm、アルミニウム、クリア | AE4EYW 5JRR5 40-439740 mm120 mm60.45 mmアルミ¥6,715
80/20 4197 ピボット、0 度、3-1/64 x 3-1/32 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQM 2RCY2 41971"3.01 "1.63 "アルミ¥6,530

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4397 ピボット、0 度、4-1/2 x 4-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア
¥6,055 /単価