定額配送

定額配送で 円4505

80/20 25-4136 マチ付き内側コーナーブラケット、4 穴、50mm x 22mm x 50mm、アルミニウム | AE4EZM 5JRU0

80/20 25-4136 マチ付き内側コーナーブラケット、4穴、50mm x 22mm x 50mm、アルミニウム

品目: AE4EZM型: 25-4136相互参照: 5JRU0
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,044 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット、4穴
A(ねじサイズ)50 mm
B50 mm
C4 mm
色圏クリアシルバー
D11 mm
E12.7 mm
F22 mm
仕上げクリアアルマイト
スロット幅6.5 mm
G12.5 mm
学年グレード6063-T6
H25 mm
内側コーナーブラケットスタイルガセット付き
J6.8 mm
材料アルミ
取付穴径6.8 mm
全体の高さ50 mm
全体の長さ(Overall Length)50 mm
全幅22 mm
カテゴリー別背の高いガセット付き内コーナーブラケット
シリーズ25シリーズ
コネクタ タイプ内角ブラケット
取り付け穴の数4
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)5.08
HSコード8302496085
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法B外形寸法D学年価格
80/20 40-4336 ガセット付き内側コーナーブラケット、4 穴、80mm x 36mm x 80mm、アルミニウム | AE4EZN 5JRU1 40-433680 mm80 mm18 mm6105-T5¥2,643
80/20 4336 マチ付き内側コーナーブラケット、4 穴、3 x 1-5/16 x 3 インチ サイズ、アルミニウム | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5¥2,619
80/20 4136 ガセット付き内側コーナーブラケット、4 穴、2 x 7/8 x 2 インチ サイズ、アルミニウム | AE4FAE 5JRV6 41362"2"0.438 "6105-T5¥2,523

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-4136 マチ付き内側コーナーブラケット、4穴、50mm x 22mm x 50mm、アルミニウム
¥2,044 /単価