定額配送

定額配送で 円4505

80/20 40-4336 ガセット付き内側コーナーブラケット、4 穴、80mm x 36mm x 80mm、アルミニウム | AE4EZN 5JRU1

80/20 40-4336 マチ付き内側コーナーブラケット、4穴、80mm x 36mm x 80mm、アルミニウム

品目: AE4EZN型: 40-4336相互参照: 5JRU1
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,332 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット、4穴
A(ねじサイズ)80 mm
B80 mm
C6 mm
色圏シルバー
D18 mm
E20 mm
F36 mm
仕上げアルマイト
スロット幅8.140625 mm
G20 mm
学年グレード6063-T6
H40 mm
内側コーナーブラケットスタイルガセット付き
J8.3 mm
材料アルミ
取付穴径8.3 mm
全体の高さ80 mm
全体の長さ(Overall Length)80 mm
全幅36 mm
カテゴリー別背の高いガセット付き内コーナーブラケット
シリーズ40シリーズ
コネクタ タイプ内角ブラケット

発送情報:

船の重量(kg) 0.126
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)11.43
HSコード8302496085
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法B外形寸法D学年価格
80/20 25-4136 マチ付き内側コーナーブラケット、4 穴、50mm x 22mm x 50mm、アルミニウム | AE4EZM 5JRU0 25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5¥2,316
80/20 4336 マチ付き内側コーナーブラケット、4 穴、3 x 1-5/16 x 3 インチ サイズ、アルミニウム | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5¥2,619
80/20 4136 ガセット付き内側コーナーブラケット、4 穴、2 x 7/8 x 2 インチ サイズ、アルミニウム | AE4FAE 5JRV6 41362"2"0.438 "6105-T5¥2,523

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-4336 マチ付き内側コーナーブラケット、4穴、80mm x 36mm x 80mm、アルミニウム
¥2,332 /単価