定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4136 ガセット付き内側コーナーブラケット、4 穴、2 x 7/8 x 2 インチ サイズ、アルミニウム | AE4FAE 5JRV6

80/20 4136 マチ付き内側コーナーブラケット、4 穴、2 x 7/8 x 2 インチサイズ、アルミニウム

品目: AE4FAE型: 4136相互参照: 5JRV6
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,226 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット、4穴
A(ねじサイズ)2"
B2"
C0.188 "
色圏クリアシルバー
D0.438 "
E1 / 2 "
F7 / 8 "
仕上げクリアアルマイト
スロット幅17 / 64 "
G1 / 2 "
学年グレード6063-T6
H1"
内側コーナーブラケットスタイルガセット付き
J0.281 "
材料アルミ
取付穴径9 / 32 "
全体の高さ2"
全体の長さ(Overall Length)2"
全幅7 / 8 "
カテゴリー別背の高いガセット付き内コーナーブラケット
シリーズ10シリーズ
コネクタ タイプ内角ブラケット
取り付け穴の数4
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)5.33
船幅(cm)5.33
HSコード8302496085
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法B外形寸法D学年価格
80/20 25-4136 マチ付き内側コーナーブラケット、4 穴、50mm x 22mm x 50mm、アルミニウム | AE4EZM 5JRU0 25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5¥2,316
80/20 40-4336 ガセット付き内側コーナーブラケット、4 穴、80mm x 36mm x 80mm、アルミニウム | AE4EZN 5JRU1 40-433680 mm80 mm18 mm6105-T5¥2,643
80/20 4336 マチ付き内側コーナーブラケット、4 穴、3 x 1-5/16 x 3 インチ サイズ、アルミニウム | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5¥2,619

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4136 マチ付き内側コーナーブラケット、4 穴、2 x 7/8 x 2 インチサイズ、アルミニウム
¥2,226 /単価