定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4336 マチ付き内側コーナーブラケット、4 穴、3 x 1-5/16 x 3 インチ サイズ、アルミニウム | AE4FAF 5JRV7

80/20 4336 マチ付き内側コーナーブラケット、4穴、3 x 1-5/16 x 3インチサイズ、アルミニウム

品目: AE4FAF型: 4336相互参照: 5JRV7
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,311 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item 内側コーナーブラケット、4穴
A(ねじサイズ) 3"
B 3"
C 1 / 4 "
色圏 クリアシルバー
D 0.656 "
E 3 / 4 "
F 1.312 "
ファスナーのねじ長さ 3 / 4 "
仕上げ クリアアルマイト
スロット幅 21 / 64 "
G 3 / 4 "
学年 グレード6063-T6
H 1 1 / 2 "
内側コーナーブラケットスタイル ガセット付き
J 0.328 "
材料 アルミ
取付穴径 21 / 64 "
全体の高さ 3"
全体の長さ(Overall Length) 3"
全幅 1 5 / 16 "
カテゴリー別 背の高いガセット付き内コーナーブラケット
シリーズ 15シリーズ、レディチューブシリーズ
コネクタ タイプ 内角ブラケット
取り付け穴の数 4
測定システム 帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.1125
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
HSコード7604291000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル仕上げ色圏全体の高さ材料価格
80/20 25-4136 マチ付き内側コーナーブラケット、4 穴、50mm x 22mm x 50mm、アルミニウム | AE4EZM 5JRU0 25-4136クリアアルマイトクリアシルバー50 mm-¥2,044
80/20 40-4336 ガセット付き内側コーナーブラケット、4 穴、80mm x 36mm x 80mm、アルミニウム | AE4EZN 5JRU1 40-4336アルマイトシルバー80 mmアルミ¥2,332
80/20 4136 ガセット付き内側コーナーブラケット、4 穴、2 x 7/8 x 2 インチ サイズ、アルミニウム | AE4FAE 5JRV6 4136クリアアルマイトクリアシルバー2"-¥2,226

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4336 マチ付き内側コーナーブラケット、4穴、3 x 1-5/16 x 3インチサイズ、アルミニウム
¥2,311 /単価