80/20 2113 T スロット カバー、長さ 72.5 インチ、PVC、ブラック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Tスロットカバー |
色 | ブラック |
ディメンションA | 0.102 " |
寸法B | 0.338 " |
ディメンションC | 0.035 " |
外形寸法D | 0.266 " |
終了 | |
材料 | PVC |
プロセス | 押し出されました |
ストックの長さ | 72.5 " |
タイプ | Tスロット |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。